31,50 €/ Stückexkl. MwSt
36,85 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,50 € | - |
5+ | 26,25 € | 16.67% |
25+ | 24,50 € | 22.22% |
50+ | 21,00 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | TDUOP |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 10 mm |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |