Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | TDUOP |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 10 mm |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |