Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben T-Duo P 160-25 NBR708 160x24x30

  • ERIKS:11382877
  • Hersteller:406282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
TDUOP
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Höhe der Abdichtung
30 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s