Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben NA Duo P 32-1 NBR708 32x8x9

  • ERIKS:11295435
  • Hersteller:451057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Stückexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,50 €

-

5+

11,25 €

16.67%

25+

10,50 €

22.22%

50+

9,00 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NADUOP
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
8 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s