Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben NA Duo P 16-1 NBR708 16x4,5x5,7

  • ERIKS:11310244
  • Hersteller:407205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,98 €/ Stückexkl. MwSt

12,85 €inkl. MwSt

156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,98 €

-

5+

9,15 €

16.67%

25+

8,54 €

22.22%

50+

7,32 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NADUOP
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
5.7 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s