Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 520 80 NBR 878/POM 280x255x24,3 L=24,8

  • ERIKS:11318113
  • Hersteller:122825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Dreiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 520 besteht aus gewebeverstärktem Elastomer-Dichtkörper und zwei Backringen als Spaltverschlusselemente.
Produktvorteile
Doppeltwirkende Merkel Kolbendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

506,70 €/ Stückexkl. MwSt

592,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

506,70 €

-

5+

422,25 €

16.67%

25+

394,10 €

22.22%

50+

337,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 520
Bohrungsdurchmesser
280 mm
Nutdurchmesser
255 mm
Rillenbreite
24.8 mm
Höhe der Abdichtung
24.3 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s