Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 320 NBR709 60x48 L=20,5

  • ERIKS:11301036
  • Hersteller:409183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 320
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 709
Material Führungsring
PA
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s