42,30 €/ Stückexkl. MwSt
49,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 42,30 € | - |
5+ | 35,25 € | 16.67% |
25+ | 32,90 € | 22.22% |
50+ | 28,20 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 320 |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 51 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | 80 NBR 878 |
Material Führungsring | PA |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |