Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 320 80 NBR 878/PA 32x24 L=15,5

  • ERIKS:11953649
  • Hersteller:10607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,88 €/ Stückexkl. MwSt

19,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,25 €

-

5+

16,88 €

16.67%

25+

15,75 €

22.22%

50+

13,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 320
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
15.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Führungsring
PA
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s