Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 320 80 NBR 878/PA 250x230 L=31,5

  • ERIKS:10019241
  • Hersteller:18120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

276,30 €/ Stückexkl. MwSt

323,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

276,30 €

-

5+

230,25 €

16.67%

25+

214,90 €

22.22%

50+

184,20 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 320
Bohrungsdurchmesser
250 mm
Nutdurchmesser
230 mm
Rillenbreite
31.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Führungsring
PA
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s