84,15 €/ Stückexkl. MwSt
98,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 84,15 € | - |
5+ | 70,13 € | 16.67% |
25+ | 65,45 € | 22.22% |
50+ | 56,10 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 320 |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 96 mm |
Rillenbreite | 22.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | 80 NBR 878 |
Material Führungsring | PA |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |