Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 320 80 NBR 878/PA 100x86 L=22,5

  • ERIKS:11292602
  • Hersteller:10700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

76,05 €/ Stückexkl. MwSt

88,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

76,05 €

-

5+

63,38 €

16.67%

25+

59,15 €

22.22%

50+

50,70 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 320
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
86 mm
Rillenbreite
22.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Führungsring
PA
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s