Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928/NBR 63x47,5x6 L=6,3

  • ERIKS:11325439
  • Hersteller:416491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 bestehtaus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten
und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung
Produktvorteile
• Gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
• Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
• Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
• Geringe axiale Einbauhöhe.
Zur Liste hinzufügen

28,89 €/ Stückexkl. MwSt

33,80 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,89 €

-

5+

24,08 €

16.67%

25+

22,47 €

22.22%

50+

19,26 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 300
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
47.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
98 AU 928
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s