Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928/NBR 60x49x4 L=4,2

  • ERIKS:11953622
  • Hersteller:416490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 bestehtaus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten
und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung
Produktvorteile
• Gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
• Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
• Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
• Geringe axiale Einbauhöhe.
Zur Liste hinzufügen

30,42 €/ Stückexkl. MwSt

35,59 €inkl. MwSt

356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,42 €

-

5+

25,35 €

16.67%

25+

23,66 €

22.22%

50+

20,28 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 300
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
49 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
98 AU 928
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s