19,08 €/ Stückexkl. MwSt
22,32 €inkl. MwSt
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,08 € | - |
5+ | 15,90 € | 16.67% |
25+ | 14,84 € | 22.22% |
50+ | 12,72 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 300 |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 29 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |