100,35 €/ Stückexkl. MwSt
117,41 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 100,35 € | - |
5+ | 83,63 € | 16.67% |
25+ | 78,05 € | 22.22% |
50+ | 66,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 300 |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Nutdurchmesser | 139 mm |
Rillenbreite | 8.1 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |