Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 300 |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Nutdurchmesser | 119 mm |
Rillenbreite | 8.1 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |