Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 56x66 L=8

  • ERIKS:10018578
  • Hersteller:24007513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf.
Produktvorteile
Kompakte Stangendichtung, auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Leicht montierbar
• Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung
• Durch das Gewebeteil niedrige Reibung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
S8
Stangendurchmesser
56 mm
Nutdurchmesser
66 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
70 NBR B209
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s