Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | S8 |
Stangendurchmesser | 42 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 6.4 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | 70 NBR B209 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |