37,89 €/ Stückexkl. MwSt
44,33 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 37,89 € | - |
5+ | 31,58 € | 16.67% |
25+ | 29,47 € | 22.22% |
50+ | 25,26 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | S8 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 6.4 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | 70 NBR B209 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |