Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 28x36 L=6,4

  • ERIKS:10018689
  • Hersteller:24007413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf.
Produktvorteile
Kompakte Stangendichtung, auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Leicht montierbar
• Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung
• Durch das Gewebeteil niedrige Reibung.
Zur Liste hinzufügen

27,90 €/ Stückexkl. MwSt

32,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,90 €

-

5+

23,25 €

16.67%

25+

21,70 €

22.22%

50+

18,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
S8
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
6.4 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
70 NBR B209
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s