100,35 €/ Stückexkl. MwSt
117,41 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 100,35 € | - |
5+ | 83,63 € | 16.67% |
25+ | 78,05 € | 22.22% |
50+ | 66,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | S8 |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 115 mm |
Rillenbreite | 12 mm |
Höhe der Abdichtung | 11.3 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | 70 NBR B209 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |