50,04 €/ Stückexkl. MwSt
58,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 50,04 € | - |
5+ | 41,70 € | 16.67% |
25+ | 38,92 € | 22.22% |
50+ | 33,36 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | S25 |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |