Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kompaktdichtung S25 NBR/Gewebe...
FREUDENBERG Kompaktdichtung S25 NBR/Gewebe 18x28 L=18,5
ERIKS:
10018798
Hersteller:
24093047
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
FREUDENBERG
Typ
S25
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s
Alle Varianten anzeigen
Anmelden