Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung OMS-MR MT72 60x75,1 L=6,3

  • ERIKS:10019984
  • Hersteller:24105984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz aus einem Profilring aus PTFE mit einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Stangendichtung, die besonders innerhalb eines Dichtsystems verwendet wird
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionsfestigkeit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slipfrei.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMS-MR
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
75.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.9 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE GM201
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s