Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMS-MR |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Nutdurchmesser | 25.3 mm |
Rillenbreite | 3.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 3 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE GM201 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |