41,40 €/ Stückexkl. MwSt
48,44 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 41,40 € | - |
5+ | 34,50 € | 16.67% |
25+ | 32,20 € | 22.22% |
50+ | 27,60 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMS-MR |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 50.7 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 4 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |