Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung OMS-MR MT28 360x384 L= 8,1

  • ERIKS:11049821
  • Hersteller:24214095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz aus einem Profilring aus PTFE mit einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Stangendichtung, die besonders innerhalb eines Dichtsystems verwendet wird
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionsfestigkeit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slipfrei.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMS-MR
Stangendurchmesser
360 mm
Nutdurchmesser
384 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Höhe der Abdichtung
7.6 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE B602
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s