Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung OMS-MR MT28 100x115,1 L=6,3

  • ERIKS:11292660
  • Hersteller:24178455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz aus einem Profilring aus PTFE mit einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Stangendichtung, die besonders innerhalb eines Dichtsystems verwendet wird
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionsfestigkeit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slipfrei.
Zur Liste hinzufügen

109,35 €/ Stückexkl. MwSt

127,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

109,35 €

-

5+

91,13 €

16.67%

25+

85,05 €

22.22%

50+

72,90 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMS-MR
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
115.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.9 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE B602
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s