Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung L43 NBR 63x47 L=18,4

  • ERIKS:10019043
  • Hersteller:24251793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Fünfteilige Merkel Kompaktdichtung L 43 aus einem
Profilring, zwei Backringen und zwei Winkelbuchsen.
Produktvorteile
Merkel Kolbendichtung L 43 wird zur Abdichtung
von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt.
Die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr
• Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
• Für schnelle Druckwechsel geeignet
• Verdrehgesichertes Dichtelement.
Zur Liste hinzufügen

29,40 €/ Stückexkl. MwSt

34,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,40 €

-

10+

26,46 €

10.00%

25+

23,52 €

20.00%

50+

20,58 €

30.00%

100+

19,11 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
L43
Material Dichtung
NBR
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s