54,09 €/ Stückexkl. MwSt
63,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 54,09 € | - |
5+ | 45,08 € | 16.67% |
25+ | 42,07 € | 22.22% |
50+ | 36,06 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | L43 |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR B281 |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | PA |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |