Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung L43 80 NBR B281/TPE/PA 140x118 L=26,5

  • ERIKS:10019305
  • Hersteller:24251796
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Fünfteilige Merkel Kompaktdichtung L 43 aus einem
Profilring, zwei Backringen und zwei Winkelbuchsen.
Produktvorteile
Merkel Kolbendichtung L 43 wird zur Abdichtung
von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt.
Die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr
• Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
• Für schnelle Druckwechsel geeignet
• Verdrehgesichertes Dichtelement.
Zur Liste hinzufügen

99,90 €/ Stückexkl. MwSt

116,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,90 €

-

5+

83,25 €

16.67%

25+

77,70 €

22.22%

50+

66,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
L43
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
118 mm
Rillenbreite
26.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR B281
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
PA
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s