5,00 €/ Stückexkl. MwSt
5,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
5+ | 4,16 € | 16.67% |
25+ | 3,89 € | 22.22% |
50+ | 3,33 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Airzet PR |
Stangendurchmesser | 8 mm |
Nutdurchmesser | 15 mm |
Rillenbreite | 2.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 2.3 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |