Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PR NBR 186349 30x39x2,8 L=3

  • ERIKS:10018507
  • Hersteller:49030180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,52 €

-

5+

9,60 €

16.67%

25+

8,96 €

22.22%

50+

7,68 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PR
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
39 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
2.8 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s