Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PR NBR 186349 15x22x2,3 L=2,5

  • ERIKS:10018624
  • Hersteller:49017905
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,08 €

-

5+

5,06 €

16.67%

25+

4,72 €

22.22%

50+

4,05 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PR
Stangendurchmesser
15 mm
Nutdurchmesser
22 mm
Rillenbreite
2.5 mm
Höhe der Abdichtung
2.3 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s