6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
5+ | 5,06 € | 16.67% |
25+ | 4,72 € | 22.22% |
50+ | 4,05 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Airzet PR |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Nutdurchmesser | 19 mm |
Rillenbreite | 2.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 2.3 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |