Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PR FKM 230553 10x17x2,3 L=2,5

  • ERIKS:12120712
  • Hersteller:49042525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,42 €/ Stückexkl. MwSt

14,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,42 €

-

5+

10,35 €

16.67%

25+

9,66 €

22.22%

50+

8,28 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PR
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
17 mm
Rillenbreite
2.5 mm
Höhe der Abdichtung
2.3 mm
Material Dichtung
FKM
Compound
75 FKM 230553
Temperaturbereich
von -5 bis 150 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s