Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 60x48 L=4

  • ERIKS:10019140
  • Hersteller:49030239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

15,57 €/ Stückexkl. MwSt

18,22 €inkl. MwSt

205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,57 €

-

5+

12,98 €

16.67%

25+

12,11 €

22.22%

50+

10,38 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
3.9 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s