Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 50x41 L=3

  • ERIKS:10019139
  • Hersteller:49017984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,41 €/ Stückexkl. MwSt

15,69 €inkl. MwSt

133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,41 €

-

5+

11,18 €

16.67%

25+

10,43 €

22.22%

50+

8,94 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
41 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
2.9 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s