Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 35x26 L=3

  • ERIKS:10019136
  • Hersteller:49030175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,09 €

-

5+

7,58 €

16.67%

25+

7,07 €

22.22%

50+

6,06 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Nutdurchmesser
26 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
2.9 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s