8,33 €/ Stückexkl. MwSt
9,75 €inkl. MwSt
644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,32 € | - |
5+ | 6,94 € | 16.67% |
25+ | 6,48 € | 22.22% |
50+ | 5,55 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Airzet PK |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Nutdurchmesser | 23 mm |
Rillenbreite | 3 mm |
Höhe der Abdichtung | 2.9 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |