Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 30x21 L=3

  • ERIKS:10019134
  • Hersteller:49017970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

381 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,70 €

-

5+

6,41 €

16.67%

25+

5,99 €

22.22%

50+

5,13 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
21 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
2.8 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s