Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 25x18 L=2,5

  • ERIKS:10019219
  • Hersteller:49017969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,93 €

-

5+

5,78 €

16.67%

25+

5,39 €

22.22%

50+

4,62 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
18 mm
Rillenbreite
2.5 mm
Höhe der Abdichtung
2.3 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s