Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 20x13 L=2,5

  • ERIKS:10019218
  • Hersteller:49017992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,67 €/ Stückexkl. MwSt

6,63 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,67 €

-

5+

4,72 €

16.67%

25+

4,41 €

22.22%

50+

3,78 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
13 mm
Rillenbreite
2.5 mm
Höhe der Abdichtung
2.4 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s