Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PK NBR 100x88 L=4

  • ERIKS:10019198
  • Hersteller:49017988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

29,61 €/ Stückexkl. MwSt

34,64 €inkl. MwSt

820 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,61 €

-

5+

24,68 €

16.67%

25+

23,03 €

22.22%

50+

19,74 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PK
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
88 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
3.9 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s