Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | TFMA |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 42.8 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.8 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE 177023 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |