21,87 €/ Stückexkl. MwSt
25,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,87 € | - |
5+ | 18,23 € | 16.67% |
25+ | 17,01 € | 22.22% |
50+ | 14,58 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T MF |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |