Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung T MF 88 NBR 101 200x160x15

  • ERIKS:11011184
  • Hersteller:15613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lippendichtung federbelastet.
Einspannflansch zur axialen Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung, für untergeordnete
Anwendungen und Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

94,05 €/ Stückexkl. MwSt

110,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

94,05 €

-

5+

78,38 €

16.67%

25+

73,15 €

22.22%

50+

62,70 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T MF
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
160 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s