Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-S PTFE GM201/NBR 400x370x14,5 L=15

  • ERIKS:11184935
  • Hersteller:24096117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement.
Der Merkel Dichtsatz ist für schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-S kann für beidseitig beaufschlagbare Kolben
eingesetzt werden und ist speziell für große Durchmesser ausgelegt
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit
• Hohe Verdrehsicherheit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei
• Hohe Anpresskraft durch Profilring aus Gummi.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-S