Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-MR PTFE GM201/NBR 60x49x4 L=4,2

  • ERIKS:11402716
  • Hersteller:24131859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-MR wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Für schnelle Druckwechsel ist Merkel Omegat OMK-MR mit Druckausgleichsnuten versehen.
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei.
Zur Liste hinzufügen

51,66 €/ Stückexkl. MwSt

60,44 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,66 €

-

5+

43,05 €

16.67%

25+

40,18 €

22.22%

50+

34,44 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-MR
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
49 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE GM201
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s